93,90 €/ Stückexkl. MwSt
109,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30817 DN 2 006 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 21 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 170 mm |
Innendurchmesser | 40.5 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |