Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30817DN2003

  • ERIKS:14039451
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
78 mm