Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30730RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518763
  • Hersteller:70379776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

160,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30730 RN 2 010 / V2,5
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2.5 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
305 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
61.5 mm