Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30720DN3040

  • ERIKS:14039437
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
26.2 mm
Außendurchmesser
69.8 mm