Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30720DN2010

  • ERIKS:13518758
  • Hersteller:70358487
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
26.2 mm
Außendurchmesser
69.8 mm