Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN2025

  • ERIKS:13518757
  • Hersteller:72381392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,30 €/ Stückexkl. MwSt

63,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30623 DN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
21 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
234 mm
Innendurchmesser
28.3 mm
Außendurchmesser
55.4 mm