Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN2016

  • ERIKS:13518755
  • Hersteller:70535923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,60 €/ Stückexkl. MwSt

70,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30623 DN 2 016
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
21 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
232 mm
Innendurchmesser
28.3 mm
Außendurchmesser
58.8 mm