Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN2006

  • ERIKS:13518753
  • Hersteller:70370132
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
232 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
56 mm