Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30623DN1010

  • ERIKS:13518752
  • Hersteller:76113138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,70 €/ Stückexkl. MwSt

80,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
232 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
56 mm