172,00 €/ Stückexkl. MwSt
201,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30623 DH 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 234 mm |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |