53,50 €/ Stückexkl. MwSt
62,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30620 RN 2 025 / V2,5 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2.5 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 200.15 mm |
Innendurchmesser | 28.5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |