Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30620RN1016V1,5

  • ERIKS:13518743
  • Hersteller:70359352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,50 €/ Stückexkl. MwSt

41,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
61.5 mm