24,20 €/ Stückexkl. MwSt
28,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30613 RN 1 025 / V1,5 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 135 mm |
Innendurchmesser | 28.5 mm |
Außendurchmesser | 61.5 mm |