Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520RN2025/V2,5

  • ERIKS:13518734
  • Hersteller:70527275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,70 €/ Stückexkl. MwSt

64,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30520 RN 2 025 / V2,5
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2.5 bar
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm