58,10 €/ Stückexkl. MwSt
67,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30520 RN 2 010 / V2,5 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2.5 bar |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 199 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |