Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520RN1025V1,5

  • ERIKS:13518732
  • Hersteller:70524828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,10 €/ Stückexkl. MwSt

42,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 26Mindestbestellmenge: 26

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm