Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN3060

  • ERIKS:13518730
  • Hersteller:70513902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,00 €/ Stückexkl. MwSt

100,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199.7 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
45 mm