Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN3040

  • ERIKS:13518729
  • Hersteller:72339321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199.7 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
45 mm