Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN2016

  • ERIKS:13518728
  • Hersteller:72355486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,70 €/ Stückexkl. MwSt

52,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30520 DN 2 016
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm