50,60 €/ Stückexkl. MwSt
59,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 38Mindestbestellmenge: 38
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30520 DN 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 199 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |