Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN2003

  • ERIKS:13518724
  • Hersteller:70352632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,80 €/ Stückexkl. MwSt

67,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 38Mindestbestellmenge: 38

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30520 DN 2 003
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm