Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DH2003

  • ERIKS:13518718
  • Hersteller:70352639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

133,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30520 DH 2 003
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
160 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
20.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm