Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510RN2010/V2,5

  • ERIKS:13518717
  • Hersteller:70533102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Stückexkl. MwSt

66,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30510 RN 2 010 / V2,5
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2.5 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm