53,70 €/ Stückexkl. MwSt
62,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30510 RN 1 025 / V1,5 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 1.5 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 104 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |