Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510RN1010V1,5

  • ERIKS:13544777
  • Hersteller:72470899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,90 €/ Stückexkl. MwSt

43,17 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm