56,50 €/ Stückexkl. MwSt
66,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30510 DN 3 060 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
Differenzdruck | 21 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 101.3 mm |
Innendurchmesser | 20.6 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |