Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN3040

  • ERIKS:13518714
  • Hersteller:72339319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,90 €/ Stückexkl. MwSt

68,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30510 DN 3 040
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
21 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm