Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN2010V2,5

  • ERIKS:13518711
  • Hersteller:70531555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,10 €/ Stückexkl. MwSt

65,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm