Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN2003

  • ERIKS:13518709
  • Hersteller:70352627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,90 €/ Stückexkl. MwSt

60,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30510 DN 2 003
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
101.3 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
45 mm