Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DH2016

  • ERIKS:13518705
  • Hersteller:70348472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,30 €/ Stückexkl. MwSt

110,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104.7 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
45 mm