Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DH2010

  • ERIKS:13518704
  • Hersteller:70352631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,50 €/ Stückexkl. MwSt

93,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30510 DH 2 010
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104.7 mm
Innendurchmesser
20.6 mm
Außendurchmesser
45 mm