Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21217DN3060

  • ERIKS:13518696
  • Hersteller:70306358
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
165 mm
Innendurchmesser
59.9 mm
Außendurchmesser
118 mm