Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21217DN2016

  • ERIKS:13518694
  • Hersteller:70352621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,70 €/ Stückexkl. MwSt

78,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 21217 DN 2 016
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Differenzdruck
5 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
164.6 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
118 mm