Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21217DN2010

  • ERIKS:13518693
  • Hersteller:76137582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,20 €/ Stückexkl. MwSt

40,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
165 mm
Innendurchmesser
59.9 mm
Außendurchmesser
118 mm