97,00 €/ Stückexkl. MwSt
113,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 21217 DN 2 003 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Differenzdruck | 5 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 164.6 mm |
Innendurchmesser | 59 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |