Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21117DN3670

  • ERIKS:14039269
  • Hersteller:72468075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,00 €/ Stückexkl. MwSt

175,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
670 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
164 mm
Innendurchmesser
83 mm
Außendurchmesser
110 mm