Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20923DN1010

  • ERIKS:13518682
  • Hersteller:70348938
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
228 mm
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
84 mm