Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920RN2025

  • ERIKS:13518681
  • Hersteller:70517026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,00 €/ Stückexkl. MwSt

77,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 20920 RN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
8 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
83 mm