Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920DN3125

  • ERIKS:14039400
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
194 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
83 mm