Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920DN3100

  • ERIKS:13518678
  • Hersteller:70348665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,20 €/ Stückexkl. MwSt

76,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 20920 DN 3 100
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
196.4 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
83 mm