Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20920DN3060

  • ERIKS:13518677
  • Hersteller:70350106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,00 €/ Stückexkl. MwSt

132,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 20920 DN 3 060
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
196.4 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
83 mm