Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A20833DN2010

  • ERIKS:13518673
  • Hersteller:70352207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,40 €/ Stückexkl. MwSt

111,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 20833 DN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
340 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm