




73,12 €/ Stückexkl. MwSt
85,55 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 1011 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 57 mm |
Filterfeinheit | 0.6 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Ausführung Deckel | Geschraubt |
Mit Ablassschraube | Ja |
Material Filterelement | Edelstahl |
Material Deckel | 1.4401 |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Ablassschraube | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 1 bar |
DN | 1/4" (8) |
H | 38 mm |
L | 57 mm |
Gewicht | 0.3 kg |