Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 5 mm Rechtwinklig PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13453565
  • Hersteller:669706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

688,50 €/ Stückexkl. MwSt

805,55 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
1188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
135 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
5 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN50
A
165 mm
B
175 mm
H
241 mm
L
135 mm
G
1/2"
Gewicht
13 kg