1.615,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.889,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 1188 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 220 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 5 mm |
Strömungsrichtung | Steigender Einlass, horizontaler Auslass |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Nein |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Ablassschraube | Messing |
Material Korbmutter | Messing |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
B | 320 mm |
H | 383 mm |
L | 220 mm |
G | 3/4" |
Gewicht | 44 kg |