Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 1590 |
Anschluss | Außengewinde |
Anschlusstyp | Einzel |
Anschlussrichtung | Rechts |
Nennweite | 3/4" BSPP(G) |
Höhe | 1.175 mm |
Druckstufe Artikel | PN2,5 |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Level Gehäuse | S235JRH |
Material Haube | Edelstahl |
Material Glas | Borosilikat |
Material Dichtung | Novus 30 |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Ja |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Ja |
Mediumtemperatur | von 0 bis 90 |