442,40 €/ Stückexkl. MwSt
517,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 3256N |
Norm | ASME |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 151 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | AISI 316 |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
Öffnungsdruck | 0.2 bar |
DN | 2" (50) |
H | 87 mm |
L | 151 mm |
Gewicht | 2.62 kg |