Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 3256N Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder Freistrom PN40 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

317,20 €/ Stückexkl. MwSt

371,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
3256N
Norm
ASME
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
AISI 316
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
Öffnungsdruck
0.2 bar
DN
1.1/2" (40)
H
76 mm
L
120 mm
Gewicht
1.74 kg