106,00 €/ Stückexkl. MwSt
124,02 €inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 3256 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 66 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | AISI 316 |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
Öffnungsdruck | 0.2 bar |
DN | 3/8" (10) |
H | 36 mm |
L | 66 mm |
Gewicht | 0.22 kg |