Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 334 Kunststoff/Kunststoff R40 von 0 zu 25 bar 2.5 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/8" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:13468033
  • Hersteller:116944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

15,05 €/ Stückexkl. MwSt

17,61 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
334
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 25
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
25 bar
Schutzklasse
IP33
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R40
a
9.5 mm
b
26 mm
D
40 mm
h
36 mm
SW
14 mm